AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTGA200 ALIMENTATORE 230VAC/24VDC 1A 4M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTGA200 ALIMENTATORE 230VAC/24VDC 1A 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 21...26 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 1 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 22.8...25.2 V

  • Tensione di uscita 3 - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615979964

Codice prodotto

HAGTGA200

Cod. produttore

TGA200

Produttore

HBO

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

21...26 V

Max. corrente di uscita 1:

1 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

22.8...25.2 V

Tensione di uscita 3:

0...0 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

0...0 V

Tensione di uscita 2:

0...0 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

3.6 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Max. corrente di uscita 2:

0 A

Max. corrente di uscita 3:

0 A

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

4.5 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

22.8...25.2 V

Larghezza:

72 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Altezza di incasso:

64 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

64 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Alimentatore Server 230Vac-24Vdc con Interruttore On/Off - 4M