HAGER - HAGTRC301B MOD.KNX RF 1 IN CONT.MAGN X PORT/FINESTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 2
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di ingresso - 3...3 V
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
3250615989116
Codice prodotto
HAGTRC301B
Cod. produttore
TRC301B
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di ingresso:
3...3 V
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
sì
Sistema bus radio:
sì
Accoppiatore bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP31
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm


