AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTRE202 MODULO RF USCITA 2 OUT 16A ILLUM. IP55

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRE202 MODULO RF USCITA 2 OUT 16A ILLUM. IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 2

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615989338

Codice prodotto

HAGTRE202

Cod. produttore

TRE202

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Max numero di uscite di commutazione:

2

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

10 A

Bus system KNX radio:

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Max corrente di commutazione:

10 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

600 W

Accoppiatore bus incluso:

no

Potenza di commutazione massima:

1500 W

Tensione nominale di esercizio:

195...253 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Modulo espandibile:

no

Modulo Uscita On/Off Radio KNX Quicklink - 2 Out 16A 230V Ac - Esterno Ip55