HAGER - HAGTX510 MOD.KNX TP RILEVATORE DI PRESENZA 2 LENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Altro sistema bus - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3250616045101
Codice prodotto
HAGTX510
Cod. produttore
TX510
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Rame
Superficie:
Non trattato
Accoppiatore bus incluso:
no
Numero RAL (affine):
9010
Portata massima frontale:
13 m


