HAGER - HAGTXE771 MODULO TP KNX CONTATORE IMPULSI 1 VIA IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di energia primaria - Altri
Tipo di interfaccia di trasmissione dati - Altri
Numero massimo di contatori - 1
Tipo di interfaccia di ricezione dati - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3250616057715
Codice prodotto
HAGTXE771
Cod. produttore
TXE771
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di energia primaria:
Altri
Tipo di interfaccia di trasmissione dati:
Altri
Numero massimo di contatori:
1
Tipo di interfaccia di ricezione dati:
Altri
Tensione nominale:
30 V
Larghezza scatola:
85 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP44


