AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE151-00653 Supporto fissaggio a vite KR6G5

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 17.8 mm

  • Larghezza - 11.8 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 8.8 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 6.4 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4944387953176

Codice prodotto

HEE151-00653

Cod. produttore

151-00653

Produttore

HEE

Lunghezza:

17.8 mm

Larghezza:

11.8 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

8.8 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

6.4 mm

Colore:

Blu

Diametro del foro di montaggio:

4.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-80...170 °C

Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facile da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Disponibili in varie misure e materiali. Progettati in modo specifico per sostenere i fasci di cavi più pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio per cavipesanti fino a una larghezza di 7,6 mm.