Hellermanntyton S.r. - HEE151-00757 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE CTAM1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 20.5 mm
Larghezza - 10.2 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 5.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4944387956252
Codice prodotto
HEE151-00757
Cod. produttore
151-00757
Produttore
HEE
Lunghezza:
20.5 mm
Larghezza:
10.2 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
5.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5 mm
Colore:
Altri
Diametro del foro di montaggio:
4.3 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...240 °C