Hellermanntyton S.r. - HEE151-80400 SUPPORTO A TASSELLO LOK04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 16 mm
Tipo di fissaggio - Tassello a innesto
Adatto per fascette di larghezza fino a - 9 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
500 PZ
EAN
5022660311208
Codice prodotto
HEE151-80400
Cod. produttore
151-80400
Produttore
HEE
Larghezza:
16 mm
Tipo di fissaggio:
Tassello a innesto
Adatto per fascette di larghezza fino a:
9 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C