Hellermanntyton S.r. - HEE161-66400 SPIRALE APERTA RILEVABILE 25M 30MM HWPPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 30 mm
Colore - Blu
Diametro del fascio - 29...32 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
5022660691119
Codice prodotto
HEE161-66400
Cod. produttore
161-66400
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
30 mm
Colore:
Blu
Diametro del fascio:
29...32 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-60...100 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
140 °C
Spessore della parete:
1.3 mm