Hellermanntyton S.r. - HEE192-10100 STRINGITUBO SNAPPER NERO SNP10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 14.5...16.6 mm
Diametro nominale - 16 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - A innesto
Confezione
100 PZ
EAN
4031026128535
Codice prodotto
HEE192-10100
Cod. produttore
192-10100
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
14.5...16.6 mm
Diametro nominale:
16 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
A innesto
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Nero
Adatto per aree antincendio:
sì
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no








