AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE391-90101 CARTUCCIA GAS P445

copiacopia
Hellermanntyton S.r. - HEE391-90101 CARTUCCIA GAS P445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026405902

Codice prodotto

HEE391-90101

Cod. produttore

391-90101

Produttore

HEE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

P445 cartuccia di gas compatibile con i riscaldatori CHG900 e E4500. Tempo di operativitià 90 minuti. Butano + Propano + 26%Propilene. Gas in forma schiumosa per permettere operatività sottosopra (360°). Contenitore da 18 bar in acciaio riciclabile. Valvola filettata autosigillante da 7/16'' conforme a EN 417. Non-ricaricabile. Qualificata per temperature fino ad un minimo di -8°C. P445 cartuccia di gas compatibile con i riscaldatori ad aria calda HellermannTyton CHG900 e E4500.