Hellermanntyton S.r. - HEE710-10606 Nastro PVC 19x20x0.18 GN HTAPE-FLEX1000+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Verde
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026548623
Codice prodotto
HEE710-10606
Cod. produttore
710-10606
Produttore
HEE
Colore:
Verde
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.18 mm
Lunghezza:
20 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-18...105 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no



