AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE111-00829 FASCETTA RILEVABILE 150X3.5 BLU MCT30R

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 150 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Blu

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660330681

Codice prodotto

HEE111-00829

Cod. produttore

111-00829

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

150 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Blu

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)

Resistenza alla trazione min.:

135 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

35...1.5 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Particelle metalliche distribuite omogeneamente all'interno della fascetta. Disponibile in un ampio range di misure. Aiutano i processi di qualità nell'industria alimentare. Di colore blu per una rapida individuazione visiva. Riduce il rischio di contaminazione. Rilevabile al metal detector e ai raggi X (il livello di detectabilità dipende dalla specifica applicazione). La fascetta a contenuto metallico è studiata per l'utilizzo specifico nei processi produttivi dell'industria alimentare e farmaceutica. Realizzata mediante un particolare processo che consente l'inserimento di particelle metalliche che possono essere facilmente individuate con un metal detector. Ideale per l'utilizzo sia nelle applicazioni di cablaggi elettrici che nei processi produttivi.