Hellermanntyton S.r. - HEE111-12430 FASCETTA 760X7.6 UV-NERO T120L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 760 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.8 mm
Confezione
50 PZ
EAN
5022660156625
Codice prodotto
HEE111-12430
Cod. produttore
111-12430
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
760 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.8 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
535 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
225...5 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no