AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE111-94149 FASCETTA IN ACCIAIO 362X7.9 MM MBT14H

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 362 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Argento

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.3 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5022660020674

Codice prodotto

HEE111-94149

Cod. produttore

111-94149

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

362 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Argento

Spessore del nastro / della fascetta:

0.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

2000 N

Temperatura di esercizio:

-80...538 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Diametro del fascio:

102...12 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Serie MBT in acciaio inox AISI 316. Sistema autobloccante brevettato. Resistente alla corrosione. Resistente alle intemperie. Eccellente resistenza chimica. Resistente alle alte temperature. Non brucia. Le fascette in acciaio inox vengono utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura, affidabilità e resistenza al fuoco. La serie MBT può essere utilizzata nell'industria chimica e sulle piattaforme petrolifere, come anche nei settori del trasporto di massa, cantieristica navale, costruzioni, installazioni radio, teatri e fiere.