Hellermanntyton S.r. - HEE112-00403 FASCETTA BASSO PROFILO 355X9.0 LPH350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 355 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
5022660311451
Codice prodotto
HEE112-00403
Cod. produttore
112-00403
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
355 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
480 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Diametro del fascio:
92...25 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no






