AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE150-83499 FASCETTA FISSAGGIO A PINO MSMP4

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 167 mm

  • Larghezza - 15.9 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 5.2 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 8.2 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4031026201672

Codice prodotto

HEE150-83499

Cod. produttore

150-83499

Produttore

HEE

Lunghezza:

167 mm

Larghezza:

15.9 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

5.2 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

8.2 mm

Colore:

Neutro

Diametro del foro di montaggio:

5.1 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Permette il fissaggio in parallelo di molteplici cavi. Semplice da fissare con due viti. I cavi possono essere fissati con delle fascette utilizzando una qualsiasi combinazione degli appositi fori disponibili. I supporti MP per fissaggi multipli soddisfano tutte le applicazioni in cui i cavi devono rimanere ben fissi sul posto e allo stesso tempo devono rimanere separati dai cavi adiacenti (ad esempio nelle cabine di controllo, nei macchinari o nei sistemi militari).