Hellermanntyton S.r. - HEE151-27202 Supporto fissaggio a vite 40x19 nat LKCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 40 mm
Larghezza - 19 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 16.8 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 13 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660021534
Codice prodotto
HEE151-27202
Cod. produttore
151-27202
Produttore
HEE
Lunghezza:
40 mm
Larghezza:
19 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
16.8 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
13 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C