Hellermanntyton S.r. - HEE151-29403 Basetta a sella bulloni/dadi S2HM25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 45 mm
Larghezza - 30 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 23 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 13.5 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4031026312477
Codice prodotto
HEE151-29403
Cod. produttore
151-29403
Produttore
HEE
Lunghezza:
45 mm
Larghezza:
30 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
23 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
13.5 mm
Diametro max fascio cavi:
89 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C