Hellermanntyton S.r. - HEE151-30605 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE BIANCO CTM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 21.8 mm
Larghezza - 15.5 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 9.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.9 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026312583
Codice prodotto
HEE151-30605
Cod. produttore
151-30605
Produttore
HEE
Lunghezza:
21.8 mm
Larghezza:
15.5 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
9.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
7.9 mm
Colore:
Bianco
Diametro del foro di montaggio:
5.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C