AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE300-30640 TERMORESTRINGENTE 2:1 MB 6,4/3,2 BK HIS

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4031026133829

Codice prodotto

HEE300-30640

Cod. produttore

300-30640

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

6.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

3.2 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

5 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.6 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile. Pratico dispenser con una tabella che illustra i campi di applicazione. Disponibile in nero, rosso, blu, trasparente e giallo/verde. 10 diamteri diversi da 1,2 mm a 25,4 mm. Il colore trasparente è zero alogeni. HIS-PACK viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.