Hellermanntyton S.r. - HEE308-30164 TERMORESTRINGENT 3:1 CL BLIST 1,5/0,5 HI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.5 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
4031026400266
Codice prodotto
HEE308-30164
Cod. produttore
308-30164
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
1.6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.5 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.2 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.45 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no