AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE308-32400 Termorestringente 3:1 MB 24/8 BK HIS-3

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026218953

Codice prodotto

HEE308-32400

Cod. produttore

308-32400

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

25.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

8 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

3 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Pratiche confezioni di guaina senza adesivo in dispenser. Elevato fattore di restringimento 3:1. Si adatta a cavi con diametri. Solamente 7 dimensioni per coprire il range da 1 a 20 mm di diametro, riducendo notevolmente lo stock. Il colore trasparente èzero alogeni. HIS-3 viene utilizzato per una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.