Hellermanntyton S.r. - HEE319-00600 TERMORESTRINGENTE 3:1 BK TREDUX-6/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
15 PZ
EAN
4031026227689
Codice prodotto
HEE319-00600
Cod. produttore
319-00600
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.65 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
sì