AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE515-02684 MARCACAVI PRESTAMPATI HELAGRIP HGDC2-5 8

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del cavo - 2...5 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Cifre

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5022660186752

Codice prodotto

HEE515-02684

Cod. produttore

515-02684

Produttore

HEE

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del cavo:

2...5 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

3.5 mm

Larghezza:

4.3 mm

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Infilare

Facili da applicare, con una sola dimensione per vari diametri di cavo. I marcacavi vanno applicati prima della terminazione. Con tagli obliqui per bloccare i marcacavi e mantenere il testo in linea. Identificazione tradizionale disponibile in giallo, bianco e nel codice colore delle resistenze. Materiale flessibile per adattarsi e rimanere adeso al cavo. I segnafili Helagrip sono utilizzati per l'identificazione di cavi e fili. Sono ideali per uso con pannelli, trasporto di massa, telecomunicazioni ed impianti elettrici.A seconda della misura dei segnafili, il prodotto viene fornito in bobina (HGDC) o in sacchetti (HGBC).I segnafili sono disponibili nel codice colore internazione delle resistenze o in glallo con scritta nera. Su richiesta speciale sono disponibili in bianco con scritta nera.I caratteri disponibili sono: 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard.