Hellermanntyton S.r. - HEE544-21000 PUNZONATORE M-BOSS COMPACT ORGANISER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampante a colori - no
Confezione
1 PZ
EAN
4031026491905
Codice prodotto
HEE544-21000
Cod. produttore
544-21000
Produttore
HEE
Stampante a colori:
no
Possibilità di scegliere l'organizzazione della raccolta delle targhette stampate. Il raccoglitore ha 10 posizioni dotate di scatole estraibili singolarmente. Flessibilità significa che per ogni scatola è possibile raccogliere un numero predefinito di targhette. Il raccoglitore può contenere fino a 400 targhette stampate. Ogni scatola può contenere fino a 40 targhette. Il sistema M-BOSS Compact con Organizer permette la raccolta automatica delle targhette stampate.L'Organizer è un raccoglitore a carosello a 10 posizioni che può essere programmato per raccogliere una singola targhetta o un numero predefinito di targhette per ogni posizione. Permette quindi all'operatore di organizzare le targhette stampate al meglio. Tramite un semplice selettore posto sulla stampante è possibile specificare il numero di targhette per posizione del raccoglitore. Il cassetto del raccoglitore, quando aperto, sporge fino ad un massimo di 430 mm al di fuori della stampante.







