AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Hellermanntyton S.r. - HEE554-51300 MARCACAVO LFH 6.4/3.2 90M TLFX64WH

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm

  • Colore - Bianco

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 90 M

EAN

4031026443300

Codice prodotto

HEE554-51300

Cod. produttore

554-51300

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

6.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

3.2 mm

Colore:

Bianco

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

18 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.61 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

Rapporto di restringimento 2:1. Disponibile in bianco e giallo. Diametri di cavo da 50,8 mm a 1,2 mm. Zero alogeni. Bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Elevato indice di ossigeno (36,5 %). Fornito in comode scatole per lo stoccaggio. Il TLFX è un materiale termorestringente zero alogeni approvato per l'industria ferroviaria Europea con rapporto di restringimento 2:1, fornito come guaina continua e stampabile su entrambi i lati. Le speciali caratteristiche del materiale mostrano una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. La guaina viene preparata in modo da permettere una performance di stampa elevata in qualsiasi condizione. Oltre alla possibilità di stampare, grazie alle stampanti a trasferimento termico di HellermannTyton, è anche possibile pretranciare a determinate lunghezze o tagliare completamente il marcacavo.