Hellermanntyton S.r. - HEE561-01644 SEGNAFILI A CLIP WIC1-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 2...2.8 mm
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
4031026210155
Codice prodotto
HEE561-01644
Cod. produttore
561-01644
Produttore
HEE
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
2...2.8 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Larghezza:
5 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Segnafili prestampati in nylon veloci e semplici da utilizzare. Ideale per le terminazioni già installate o per manutenzioni e riparazioni. I segnafili si incastrano fra loro per mantenere il testo allineato. Segnafili resistenti alle vibrazioni, i WIC aderiscono perfettamente al cavo. Gli utensili WIC per le tre dimensioni contengono 20 marcacavi. Il sistema di aggrappatura si chiude sul cavo e ne impedisce anche la rotazione. Disponibili in giallo, bianco e nel colore del codice delle resistenze. Disponibili anche i più diffusi testi a 2 caratteri L1, L2, L3, PE nei colori giallo o codice resistenze. Il colore del dispenser identifica la dimensione del segnafilo: WIC0 (verde), WIC1 (rosso), WIC2 (blu), WIC3 (giallo). Due accessori permetteono di identificare i cavi da 6 mm² a 25 mm² (WICA-AC10-25) e fino a 95 mm² (WICA-ACT-BK). I segnafili WIC possono essere applicati manualmente o con l'ergonomico utensile applicatore WIC tool. Basta semplicemente inserire la striscia di segnafili all'interno dell'utensile applicatore, premere il segnafili sul cavo, girare ed applicare il successivo. Una volta applicati tutti i segnafili farli scorrere uno vicino all'altro per agganciarli tra loro. I marcacavi per la fibra devono essere applicati a mano. I due accessori WICA (pag. 496) sono ideali per identificare cavi con diametri maggiori (6mm²-95mm²)