Hellermanntyton S.r. - HEE712-00506 NASTRO IN TESSUTO 19X50 GY HTAPE-TEX-19X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Larghezza - 19 mm
Materiale - Tessuto
Biadesivo - no
Spessore - 0.31 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4031026403922
Codice prodotto
HEE712-00506
Cod. produttore
712-00506
Produttore
HEE
Colore:
Grigio
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Tessuto
Biadesivo:
no
Spessore:
0.31 mm
Lunghezza:
50 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
no
Resistenza alla temperatura:
-30...80 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no



