HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10060 OZ-500 2X1 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale del conduttore - 1 mm² 
- Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro) 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Numero di conduttori - 2 
- Twistatura - No 
Confezione
- 1 M 
EAN
7449075180874
Codice prodotto
HLK10060
Cod. produttore
10060
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
2
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
5.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V



