AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10374 JZ-500 BLACK 4G2,5 QMM

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10374 JZ-500 BLACK 4G2,5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449071107073

Codice prodotto

HLK10374

Cod. produttore

10374

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

9.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo di controllo in PVC speciale adattato secondo DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51Intervallo di temperaturaflessibile da -15 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° CTensione nominale U 0 / U 300/500 VTensione di prova 4000 VTensione di rottura min. 8000 VResistenza di isolamentomin. 20 MOhm x kmRaggio minimo di curvaturaflessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo ØResistenzaalle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)