AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11687 JZ-500 HMH-C 18G0,75 QMM

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11687 JZ-500 HMH-C 18G0,75 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 18

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075051242

Codice prodotto

HLK11687

Cod. produttore

11687

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

18

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Diametro esterno approssimativo:

12.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo di controllo flessibile con anima alogena adattato secondo DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 e DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11Intervallo di temperaturaflessibile da -15 ° C a + 70 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 70 ° CTensione nominaleU 0 / U 300/500 VTensione di prova2000 VResistenza di accoppiamentomax. 250 Ohm / kmRaggio di curvatura minimoflessibile 12,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo ØResistenzaalle radiazioni fino a 100x10 6 cJ / kg (fino a 100 Mrad)