AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15966 JZ-HF-CY 12G1 QMM

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15966 JZ-HF-CY 12G1 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 12

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077291042

Codice prodotto

HLK15966

Cod. produttore

15966

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

12

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Diametro esterno approssimativo:

13.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo flessibile in PVC speciale, schermato. in conformità alla norma DIN VDE 0281, Parte 13.- Tensione nominale U0/U 300/500V - Tensione di prova 4.000V - Tensione di scarica min. 8.000V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km - Resistenza alle radiazioni fino a 80x106 cJ/kg (fino a 80 Mrad)