AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16533 F-CY-OZ (LIY-CY) 3X0,5 QMM

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16533 F-CY-OZ (LIY-CY) 3X0,5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 3

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075028275

Codice prodotto

HLK16533

Cod. produttore

16533

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

3

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo dati schermato in PV speciale in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281, Parte 13.- Tensione nominale U0/U 300/500 V a 1 filo (LiYDY) 1200 V- Tensione di prova, filo/filo 4000 V, filo/schermatura 2000 V- Tensione di scarica min. 8.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Capacità d'esercizio in base alla sezione del conduttore filo/filo ca. 150 nF/km filo/schermatura ca. 270 nF/km- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km- Resistenza alle radiazioni fino a 80x106 cJ/kg (fino a 80 Mrad)