AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21036 PAAR-TRONIC-CY 4X2X0,25 QMM

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21036 PAAR-TRONIC-CY 4X2X0,25 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 8

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074660940

Codice prodotto

HLK21036

Cod. produttore

21036

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

8

Twistatura:

A coppie

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

Tensione nominale U:

350 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo dati in PVC speciale per comando elettronico in conformità alla norma DIN VDE 0812 e 0814.- Tensione di picco d´esercizio 350 V (non per installazioni per alta tensione)- Tensione di prova: filo/filo 1.200V, filo/schermatura 800V- Tensione di scarica min. 2.400V- Resistenza d´isolamento min. 20 MOhm x km- Induttanza ca. 0,65 mH/km- Impedenza ca. 78 Ohm- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km