HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22089 TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G16 QMM 0.61KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Twistatura - No
Confezione
1 M
EAN
7449079816113
Codice prodotto
HLK22089
Cod. produttore
22089
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Twistatura:
No
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro esterno approssimativo:
23.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
1000 V


