HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22572 MULTIFLEX 512-C-PUR 3G0,5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 3
Twistatura - No
Confezione
1 M
EAN
7449074045488
Codice prodotto
HLK22572
Cod. produttore
22572
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
3
Twistatura:
No
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Diametro esterno approssimativo:
8.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no