AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23015 SIHF 4G1.5 QMM REDBROWN

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23015 SIHF 4G1.5 QMM REDBROWN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076246258

Codice prodotto

HLK23015

Cod. produttore

23015

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Twistatura:

No

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

8.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-60...180 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-60...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo flessibile in silicone speciale con maggiore resistenza al calore In conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816- Temperatura limite sul conduttore in funzionamento +180°C- Tensione nominale U0 /U 300/500 V- Tensione di prova 2.000 V- Tensione di scarica min. 5.000 V- Resistenza d isolamento min. 200 MOhm x km- Carico di corrente ambiente fino a +145°C a norma DIN VDE 0100 per temperature maggiori vale:Temperatura ambiente150°C – carico 100%155°C – carico 91%160°C – carico 82%165°C – carico 71%170°C – carico 58%175°C – carico 41%