HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23136 SIHF 16G1 QMM REDBROWN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale della guaina esterna - Altri
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 16
Twistatura - No
Confezione
1 M
EAN
8013768696233
Codice prodotto
HLK23136
Cod. produttore
23136
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale della guaina esterna:
Altri
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
16
Twistatura:
No
Colore della guaina esterna:
Altri
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
14.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-60...180 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-60...180 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


