HELUKABEL ITALIA SRL - HLK27016 PVC-FLAT 4G6 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449074666881
Codice prodotto
HLK27016
Cod. produttore
27016
Produttore
HLK
Cavo piatto in PVC speciale: H05 VVH6-F secondo EN 50214, H07 VVH6-F secondo HD 359 S2- Tensione nominale: H05 VVH6-F = U0/U 300/500 V fino a 1 mm2, H07 VVH6-F = U0/U 450/750 V da 1,5 mm2- Tensione di prova: H05 VVH6-F = 2000 V fino a 1 mm2, H07 VVH6-F = 2500 V da 1,5 mm2