AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29198 H07 V-K COLL 1X10 QMM, WHITE

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29198 H07 V-K COLL 1X10 QMM, WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Armatura / Rinforzo - Filo

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077535016

Codice prodotto

HLK29198

Cod. produttore

29198

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Armatura / Rinforzo:

Filo

Tensione nominale U:

750 V

Filo singolo in PVC, a filo sottile a norma DIV VDE 0281, Parte 3,HD 21.3 S3 e IEC 60227-3- Tensione nominale U0/U 450/750 V- Tensione di prova 2500 V- Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km