HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49630 SUPERR.-C-PVC 25X0.14 QMM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449077315397
Codice prodotto
HLK49630
Cod. produttore
49630
Produttore
HLK
Cavo flessibile per catena portacavi in PVC in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281.- Tensione nominale 350V- Tensione di prova 1.500V- Tensione di scarica min. 3.000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km