HELUKABEL ITALIA SRL - HLK800648 HELUKABEL PROFIBUSLEITUNG L2-BUS FIP 7-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 2
Sezione nominale del conduttore - 0.64 mm²
Colore della guaina esterna - Altri
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A coppie
Confezione
1 M
EAN
7449076279379
Codice prodotto
HLK800648
Cod. produttore
800648
Produttore
HLK
Numero di conduttori:
2
Sezione nominale del conduttore:
0.64 mm²
Colore della guaina esterna:
Altri
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Identificazione dei conduttori:
Colore
Diametro esterno approssimativo:
7.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...70 °C