HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA754330 PUNTA ELICOIDALE A 4 TAGLIENTI SPECIFICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 30 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 450 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Angolo della punta - 130 °
Confezione
1 PZ
EAN
7449077456649
Codice prodotto
HIAHTA754330
Cod. produttore
HTA754330
Produttore
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
30 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
450 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Angolo della punta:
130 °
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per vetro:
no
Adatto per la plastica:
no
Lunghezza complessiva:
570 mm



