HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA754334 PUNTA ELICOIDALE A 4 TAGLIENTI SPECIFICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 32 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 800 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Angolo della punta - 130 °
Confezione
1 PZ
EAN
8013768090895
Codice prodotto
HIAHTA754334
Cod. produttore
HTA754334
Produttore
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
32 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
800 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Angolo della punta:
130 °
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
920 mm



