AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA760074 PUNTA DI CENTRAGGIO 12 MM PER CORONA AL

copiacopia
HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA760074 PUNTA DI CENTRAGGIO 12 MM PER CORONA AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Lunghezza complessiva - 134 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072944325

Codice prodotto

HIAHTA760074

Cod. produttore

HTA760074

Produttore

HIA

Diametro nominale:

12 mm

Lunghezza complessiva:

134 mm

Punta di centraggio per corona al WIDIA con attacco filettato. Diametro 12 mm Lunghezza 134mm.