AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA780465 CONFEZIONE N 5 PUNTE ELICOIDALI ASSORTIT

copiacopia
HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA780465 CONFEZIONE N 5 PUNTE ELICOIDALI ASSORTIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punte per acciaio - 5

  • Numero totale di utensili - 5

  • Confezione - Scatola di plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077255594

Codice prodotto

HIAHTA780465

Cod. produttore

HTA780465

Produttore

HIA

Numero di punte per acciaio:

5

Numero totale di utensili:

5

Confezione:

Scatola di plastica

Confezione n° 5 punte assortite in HSS con attacco 1/4” esagonale: Ø 3,0 x 76 mm - Ø 4,0 x 90 mm - Ø 5,0 x 101 mm - Ø 6,0 x 108 mm - Ø 8,0 x 117 mm