HIKOKI POWER TOOLSI - HIACR13VBYWS SEGHETTO FRONTALE 1.150 W TAGLIO 300 MM,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1150 W
Lunghezza della corsa - 32 mm
Numero di corse - 0...3000 1/min
Profondità di taglio su legno - 300 mm
Peso - 4.4 kg
Confezione
1 PZ
EAN
7449077508409
Codice prodotto
HIACR13VBYWS
Cod. produttore
CR13VBYWS
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
1150 W
Lunghezza della corsa:
32 mm
Numero di corse:
0...3000 1/min
Profondità di taglio su legno:
300 mm
Peso:
4.4 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Profondità di taglio su lamiera d'acciaio (400 N/mm²):
130 mm
Lunghezza:
465 mm
Larghezza:
103 mm
Altezza:
167 mm


