AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLSI - HIAD13WA TRAPANO MISCELATORE 720 W 550 GIRI/MIN

copiacopia
HIKOKI POWER TOOLSI - HIAD13WA TRAPANO MISCELATORE 720 W 550 GIRI/MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 720 W

  • Numero di giri a vuoto 1a marcia - 550...550 1/min

  • Peso della macchina - 3 kg

  • Tensione - 230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077158031

Codice prodotto

HIAD13WA

Cod. produttore

D13WA

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

720 W

Numero di giri a vuoto 1a marcia:

550...550 1/min

Peso della macchina:

3 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Con frusta per miscelare:

no

Lunghezza:

378 mm

Larghezza:

100 mm

Altezza:

250 mm

Trapano reversibile robusto e potente, motore a basso regime di giri, con impugnatura a "D"in alluminio pressofuso che può essere inserita nel lato posteriore dell'alloggiamento nelle due posizioni per garantire un comodo ed efficace trasporto. Ottimo per miscelare colle e vernici. Adatto per forare fino a un massimo di 13 mm nell'acciaio e di 40 mm nel legno.