AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLSI - HIADH52MEYWS MARTELLO COMBINATO SDS MAX 1.500 W 18,8

copiacopia
HIKOKI POWER TOOLSI - HIADH52MEYWS MARTELLO COMBINATO SDS MAX 1.500 W 18,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1500 W

  • Numero di giri a vuoto - 110...280 1/min

  • Energia massima della singola percussione - 18.8 J

  • Max cadenza di battuta - 2400 1/min

  • Tipo di attacco - SDS max

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022220164

Codice prodotto

HIADH52MEYWS

Cod. produttore

DH52MEYWS

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

1500 W

Numero di giri a vuoto:

110...280 1/min

Energia massima della singola percussione:

18.8 J

Max cadenza di battuta:

2400 1/min

Tipo di attacco:

SDS max

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Diametro di foratura su cemento con fresa a tazza:

160 mm

Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione:

52 mm

Lunghezza:

585 mm

Larghezza:

116 mm

Altezza:

263 mm

Peso della macchina:

11.5 kg

Martello combinato dotato della innovativa tecnologia AC BRUSHLESS, perciò dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di perforazione e scalpellatura. Grazie al motore brushless è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione, tipiche di un alimentazione con generatore non di eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina. L'attacco è di tipo SDS-max ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di frizione di sicurezza, alta velocità di rotazione ed energia di battuta per singolo colpo, ben 18,8 Joule (EPTA)! La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e l'impostazione della velocità ottimale è effettuata tramite pulsantiera con display digitale. Dispone inoltre di un pulsante che, se premuto, consente la demolizione continua, pur rilasciando l'interruttore principale (ZVRP). E' dotato inoltre di protezione elettronica contro le sovracorrenti e lo stacco accidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto. I livelli di vibrazione sono molto bassi grazie alla tecnologia antivibrante UVP (solo 9.8 m/sec2). Il corpo motore in robusto alluminio (AHB), la leva cambio in posizione superiore ed il rinnovato design ultra-ergonomico consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali! Apertura di fori nel cemento armato (max 52 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 160 mm). Frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura (per mezzo degli accessori opzionabili).